P 80, F-NK 125 mm-es lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 624397000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624397000
EAN / GTIN 4007430444028
Gyártó száma 624397000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas acél, színesfémek, fa és műanyagok durva és középköszörülésére
  • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • alacsony zajszint
  • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Dőlésszög: 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm