Cheie tubulară cu pătrat exterior, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: 623300 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi pătrate interne
Lungimea totală L 180 mm
Material oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1 80 mm
Standard DIN 905
Denumirea producătorului DIN 905
Execuție dreaptă
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi pătrate interne 8 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi pătrate interne nu
Suprafaţă brunat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 623300 8
EAN / GTIN 4020772042028
Număr producător 42028
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Coadă călită; mâner robust tip T.
Cu pătrat interior.

Standard:

DIN 905

Material:

Oţel special, revenit în tonul de brunare.