Keturbriaunis įstatomas raktas 8 mm

Prekės Nr.: 623300 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DIN 905
Rakto dydis 8 mm
Tipas 905-7
Norma DIN 905
Koto ilgis 80 mm
Perdavos profilis 4-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623300 8
EAN / GTIN 4020772042028
Gamintojo numeris 42028

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su išoriniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 905

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį