4hranný zástrčný klíč, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 623300 8
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovák
Výstup Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
Celková délka L 180 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka čepele l1 80 mm
Norma DIN 905
Označení výrobce DIN 905
Provedení rovné
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 8 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem ne
Povrch černěné
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623300 8
EAN / GTIN 4020772042028
Číslo výrobce 42028
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Stopka kalená, pevně uložená příčná rukojeť.
S vnitřním 4hranem.

Norma:

DIN 905

Materiál:

Speciální ocel, popuštěná na černěný odstín.