{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi pătrate interne | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Standard | DIN 905 | |
| Denumirea producătorului | DIN 905 | |
| Execuție | dreaptă | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi pătrate interne | 10 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi pătrate interne | nu | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 623300 10 | |
| EAN / GTIN | 4020772042042 | |
| Număr producător | 42044 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |