Chei tubulare cu mâner tip T izolat VDE, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 622770 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 232 mm
Lungimea lamei 200 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Număr producător 27932
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale cu gaură interioară pentru tije filetate proeminente. Mâner tip T rezistent la şoc din plastic, cap din oţel crom-vanadiu, cromat, cu izolaţie de protecţie aplicată prin pulverizare.
Izolat până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.