Chei tubulare cu mâner tip T izolat VDE, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 622770 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 268 mm
Lungimea lamei l1 230 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622770 17
EAN / GTIN 4010995279356
Număr producător 27935
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale cu gaură interioară pentru tije filetate proeminente. Mâner tip T rezistent la şoc din plastic, cap din oţel crom-vanadiu, cromat, cu izolaţie de protecţie aplicată prin pulverizare.
Izolat până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.