Chei tubulare cu mâner tip T izolat VDE, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 622770 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 230 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN EN IEC 60900
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622770 13
EAN / GTIN 4010995279349
Număr producător 27934
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale cu gaură interioară pentru tije filetate proeminente. Mâner tip T rezistent la şoc din plastic, cap din oţel crom-vanadiu, cromat, cu izolaţie de protecţie aplicată prin pulverizare.
Izolat până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.