• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylsskruvmejslar med T-handtag VDE-isolerad, nyckelvidd: 8mm

Art-nr.: 622770 8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 8 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 232 mm
klinglängd 200 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 622770 8
EAN/GTIN 4010995279325
Tillverkarens nummer 27932
Tillverkare/ansvarig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Benämning

Utförande:

Smidigt utformad, djup sexkanthylsa med invändigt hål för utskjutande gängskaft. T-handtag av slagtålig plast, klinga av förkromat kromvanadinstål och belagd med skyddsisolering.
Isolierad upp till 1000 V, tillverkad enligt IEC 60900:2004.
Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.