Užmaunamas raktas T formos rankena izoliuotas pagal VDE, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 622770 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva raudona
Modelis ties.
Geležtės ilgis 200 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Bendras ilgis 232 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Gamintojo numeris 27932
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė su vidine kiauryme išlindusiems sriegių kotams. Atspari smūgiams T formos rankena iš plastiko, geležtė iš chromo vanadžio plieno, chromuota, su užpurkštu apsauginiu izoliacijos sluoksniu.
Izoliuota iki 1000 V, pagaminta pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.