Cheie tubulară cu mâner lungă, Deschiderea cheii: 4mm

Cod articol: 622201 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 4 mm
Standard DIN 3125
Lungime L 32 mm
⌀ pe partea de antrenare 6,9 mm
Lungimea totală 212 mm
Lungimea lamei 125 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Număr producător 622201 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru momentul de torsiune şi confort. Cap din oţel crom-vanadiu, cromat.

Standard:

Model lung conform DIN 3125.