Cheie tubulară cu mâner lungă, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol.: 622201 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner standard
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 245 mm
Lungimea lamei l1 125 mm
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3125
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 16,9 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Tip produs Chei tubulare
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 622201 12
EAN / GTIN 4045197949929
Număr producător 622201 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru momentul de torsiune şi confort. Cap din oţel crom-vanadiu, cromat.

Standard:

Model lung conform DIN 3125.