Cheie tubulară cu mâner Haptoprene® din 2 componente, Deschiderea cheii: 5mm

Cod articol: 622152 5
Reducere
7,66 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
874 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5 mm
Lungime L 30 mm
⌀ pe partea de antrenare 8 mm
Lungimea totală 180 mm
Lungimea lamei 85 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Mâner profilat ergonomic, drept
Material lamă Oţel crom-vanadiu
Material Mâner 2K-Haptoprene®
Suprafaţă lamă nichelat şi cromat
Lamă şi mâner detaşabile nu
Cu lamă (lame) prelungitor nu
Tip produs Chei tubulare

Identificare și clasificare

Cod articol 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Număr producător 622152 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.