Cheie tubulară cu mâner Haptoprene® din 3 componente, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: 622152 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner standard
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 233 mm
Lungimea lamei l1 120 mm
Suprafaţă cromat; nichelat
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschidere cheie SW 13 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 11,9 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Tip produs Chei tubulare
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Număr producător 622152 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață Haptoprene® aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.