Racord dreptunghiular cu capăt deschis pătrată foarte adâncă 9 mm

Cod articol.: 6194850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6194850
EAN / GTIN 4010886619483
Număr producător 6194850
L-Număr L60160 4841
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design solid cu adâncime foarte mare a capului, cu 4 fețe
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat.

Caracteristică:

  • Adâncime de inserție 1: 11,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 16 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 35 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 16,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 9
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu