{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 35 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 9 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 16,5 mm | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 6194850 | |
| EAN / GTIN | 4010886619483 | |
| Réf. fabricant | 6194850 | |
| Article hors catalogue | L60160 4841 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |