Llave de tubo cuadrada extra profunda de 9 mm

Número de artículo: 6194850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Longitud de varilla 35 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 9 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 16,5 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 160 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6194850
EAN / GTIN 4010886619483
Número del fabricante 6194850
Número L L60160 4841
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Ideal para los pernos que sobresalen

Característica:

  • Profundidad de inserción 1: 11,0 mm
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 35 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 16,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 10 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no