• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 4-kant 9 mm

Artikel-Nr.: 6194850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6194850
EAN / GTIN 4010886619483
Herstellernummer 6194850
L-Nummer L60160 4841
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 11,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 35 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 16,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 9
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb