Îmbinare cardanică 1/4″

Cod articol.: 6170910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip produs articulaţie cardanică
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; rectificat
Lungimea totală L 38 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 6170910
EAN / GTIN 4010886617090
Număr producător 6170910
L-Număr L60160 497
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3123, ISO 3316
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu