Cardan 1/4″

Réf.: 6170910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Kardangelenk
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; verchromt
Länge gesamt L 38 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identification et classification

Référence article 6170910
EAN / GTIN 4010886617090
Réf. fabricant 6170910
Article hors catalogue L60160 497
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 38 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non