• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kardangelenk 1/4″

Artikel-Nr.: 6170910

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Kardangelenk
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; verchromt
Länge gesamt 38 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6170910
EAN / GTIN 4010886617090
Herstellernummer 6170910
L-Nummer L60160 497
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein