Cardangewricht 1/4″

Artikelnummer: 6170910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Cardangewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6170910
EAN/GTIN 4010886617090
Nummer fabrikant 6170910
L-nummer L60160 497

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen