Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 614875 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6001 Joker Switch
Deschiderea cheii 10 mm
Lungime cheie L 144 mm
Lăţime falcă l 20,3 mm
Înălţime falcă h1 5,5 mm
Înălţime inel h2 7 mm
⌀ inelului D 18 mm
Poziţie inel 15 grad
Unghi prindere 4,5 grad
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Număr producător 05020065001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.
Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.
Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.