• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 16mm

Cod articol.: 614800 16
Reducere
15,30 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.347 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 216 mm
Moment maxim admisibil 250
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Cu funcţie de clichet da
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 16 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614800 16
EAN / GTIN 4045197160263
Număr producător 614800 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.