Există o alternativă la acest produs

Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 34mm

Cod articol.: 613950 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 380 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă cromat
Culoarea argintiu
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 34 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 613950 34
EAN / GTIN 4045197442437
Număr producător 613950 34
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.