{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea totală L | 290 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Culoarea | argintiu | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 25 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 613950 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197441652 | |
| Număr producător | 613950 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |