Cheie inelară, Deschiderea cheii: 22mm

Cod articol.: 613800 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 260 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă mat cromat
Serie Joker
Denumirea producătorului 6003 Joker
Culoarea galben; argintiu
Unghi 15
Cu funcţie de clichet nu
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 22 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 22 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613800 22
EAN / GTIN 4013288218841
Număr producător 05020502001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.