Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 22mm

Artiklové číslo: 613800 22
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
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 260 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch matně chromované
Řada Joker
Označení výrobce 6003 Joker
Barva Žlutá; Stříbrná
Úhel 15
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 22 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613800 22
EAN / GTIN 4013288218841
Číslo výrobce 05020502001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojité 6hranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.