{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6003 Joker | |
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613800 22 | |
EAN / GTIN | 4013288218841 | |
Gyártó száma | 05020502001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
30,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 018 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 116 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Kulcsnyílás | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |