{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Serie | Joker | |
| Denumirea producătorului | 6003 Joker | |
| Unghi | 15 | |
| Cu funcţie de clichet | nu | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 19 mm | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 613800 19 | |
| EAN / GTIN | 4013288212757 | |
| Număr producător | 05020210001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |