Cheie inelară, Deschiderea cheii: 15mm

Cod articol.: 613800 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție
îndoită
Lungimea totală L
170 mm
Material
oţel crom-molibden
Standard
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă
mat cromat
Serie
Joker
Denumirea producătorului
6003 Joker
Unghi
15
Cu funcţie de clichet
nu
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
15 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
15 mm
Culoarea
argintiu
Tip produs
Cheie reglabilă
Acţionare
Nu există
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613800 15
EAN / GTIN 4013288212719
Număr producător 05020206001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste. Combinaţia dintre falca pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde şurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.