Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 13 mm

Artikl br.: 613333 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina ključa L 140 mm
Debljina glave hmaks 10,3 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613333 13
EAN / GTIN 4067263070085

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kromirano; s plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu