Mănușă de Protection uvex rubipor XS5001B dimensiune 8

Cod articol.: 6031608
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubipor XS
Denumirea producătorului uvex rubipor XS5001B
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 420
Material de bază Bumbac; Elastan
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Căptuşit nu
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6031608
EAN / GTIN 4048612010747
Număr producător 6031608
L-Număr L01660 109546
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex rubipor XS este o mănușă de siguranță elastică, ușoară, cu impregnare NBR respirabilă. Combinația dintre impregnarea foarte ușoară și suportul din bumbac elastic conferă mănușii de protecție o respirabilitate extrem de bună - măsurată și confirmată folosind un model de piele la Institutul Hohenstein.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție ușoară și elastică, cu strat de bumbac elastic
  • Palma și vârfurile degetelor cu o impregnare specială din NBR, care permite pielii să respire
  • potrivit pentru operarea ecranelor tactile
  • Culori: alb, albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 10

Caracteristici de confort

  • respirabilitate ridicată datorită stratului subțire de impregnare cu NBR
  • sensibilitate tactilă și dexteritate sporite datorită bretelelor flexibile din bumbac elastic cu elastan
  • formă ergonomică
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • aderență bună în zonele uscate

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubipor XS5001B
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb/albastru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Impregnare cu cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: bumbac interlock/elastan