• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex rubipor XS5001B Größe 8

Artikel-Nr.: 6031608
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex rubipor XS
Herstellerbezeichnung uvex rubipor XS5001B
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung Nitril
Farbe blau; weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Elastan
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 8
Passform comfort
Anwendungsbereich Allround
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 420
Trägermaterial Baumwolle; Elasthan
Beschichtung 3/4 Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften atmungsaktiv
Schutzkategorie I
Länge gesamt L 250 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6031608
EAN / GTIN 4048612010747
Herstellernummer 6031608
L-Nummer L01660 109546
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex rubipor XS ist ein elastischer, leichter Schutzhandschuh mit atmungsaktiver NBR- Imprägnierung. Das Zusammenspiel aus sehr leichter Imprägnierung und Stretch- Baumwollträger verleiht dem Schutzhandschuh eine extrem gute Atmungsaktivität – gemessen und bestätigt mittels Hautmodell beim Institut Hohenstein.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • leichter, elastischer Schutzhandschuh mit Stretch-Baumwollträger
  • Innenhand und Fingerspitzen mit atmungsaktiver NBR-Spezial-Imprägnierung
  • geeignet für die Bedienung von Touch-Displays
  • Farben: weiß, blau
  • erhältlich in den Größen: 6 bis 10

Komfortmerkmale

  • hohe Atmungsaktivität durch die dünne NBR-Imprägnierung
  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan
  • ergonomische Passform
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex rubipor XS5001B
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): weiß/blau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Nitrilkautschuk (NBR)-Imprägnierung
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Baumwoll-Interlock/Elastan