Ochranné rukavice uvex rubipor XS5001B, velikost 8

Artiklové číslo: 6031608
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex rubipor XS
Označení výrobce uvex rubipor XS5001B
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril
Barva Modrá; Bílá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 8
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 420
Nosný materiál Bavlna; Elastan
Povlak 3/4 povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6031608
EAN / GTIN 4048612010747
Číslo výrobce 6031608
L-číslo L01660 109546
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex rubipor XS jsou elastické, lehké ochranné rukavice s prodyšnou impregnací NBR. Kombinace velmi lehké impregnace a elastického bavlněného podkladu poskytuje ochranné rukavici mimořádně dobrou prodyšnost - měřeno a potvrzeno na modelu kůže v Hohensteinově institutu.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehké, pružné ochranné rukavice s elastickým bavlněným podkladem
  • Dlaň a konečky prstů se speciální prodyšnou impregnací z NBR
  • vhodné pro ovládání dotykových displejů
  • Barvy: bílá, modrá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 10

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká prodyšnost díky tenké NBR impregnaci
  • dobrý cit a citlivost prstů díky pružnému strečovému bavlněnému ramínku s elastanem
  • ergonomický střih
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • dobrý úchop v suchém prostředí

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubipor XS5001B
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá/modrá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Impregnace nitrilovou pryží (NBR)
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: bavlněný interlock/elastan