uvex Guantes de protección rubipor XS5001B Talla 8

Número de artículo: 6031608
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex rubipor XS
Denominación del fabricante uvex rubipor XS5001B
Zona de protección ESD (EPA) no
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Color azul; blanco
Composición del tejido Algodón; Elastano
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 8
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 420
Material de base Algodón; Elastano
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección I
Longitud total L 250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6031608
EAN / GTIN 4048612010747
Número del fabricante 6031608
Número L L01660 109546
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex rubipor XS es un guante de seguridad elástico y ligero con impregnación NBR transpirable. La combinación de una impregnación muy ligera y un dorso de algodón elástico confiere al guante de protección una transpirabilidad extremadamente buena - medida y confirmada utilizando un modelo de piel en el Instituto Hohenstein.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección ligero y elástico con base de algodón elástico
  • Palma y puntas de los dedos con un tratamiento especial de NBR transpirable
  • apto para el manejo de pantallas táctiles
  • Colores: blanco, azul
  • disponible en las tallas: 6 hasta 10

Características de confort

  • alta transpirabilidad gracias a la fina capa de NBR
  • Buena sensibilidad táctil y tacto gracias al tirante elástico de algodón con elastano
  • ajuste ergonómico
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • buen agarre en superficies secas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubipor XS5001B
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): blanco/azul
  • Ejecución: con puño de punto
  • Recubrimiento: Impregnación de caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Algodón interlock/elastano