• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

W 18 L BL 9-125 Polizor unghiular cu acumulator

Cod articol.: 602374510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 4 Ah
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc max. 125 mm
Adâncime de separare max. 32 mm
Turaţie de mers în gol 10.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Zgomot de lucru 86 dB
Racord filetat M14
Vibraţie conform EN max. 5 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 1,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602374510
EAN / GTIN 4061792231146
Număr producător 602374510
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Motor fără perii fără întreținere cu cea mai mare eficiență la manevrabilitate maximă
  • Design subțire pentru o muncă cu oboseală redusă
  • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a se răsuci
  • Decuplare electronică de siguranță: reduce reculul atunci când discul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Demaraj electronic soft start pentru pornire fără smucituri
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după schimbarea bateriei
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 2.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.5 kg
  • Circumferința mânerului: 183 mm
  • Viteza fără sarcină: 10000 /min
  • Max. Adâncimea de tăiere: 32 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14