{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre disque max. | 125 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 32 mm | |
| Vitesse de rotation à vide | 10 000 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Niveau sonore | 86 dB | |
| Raccord fileté | M14 | |
| Vibrations suivant EN max. | 5 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 1,5 kg |
| Référence article | 602374510 | |
| EAN / GTIN | 4061792231146 | |
| Réf. fabricant | 602374510 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |