{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 32 mm | |
| Volnoběžné otáčky | 10 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Pracovní hluk | 86 dB | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Vibrace podle EN max. | 5 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,5 kg |
| Katalogové číslo | 602374510 | |
| EAN / GTIN | 4061792231146 | |
| Číslo výrobce | 602374510 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |