Ferăstrău circular manual cu acumulator KS 18 LTX 57

Cod articol: 601857890
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601857890
EAN / GTIN 4007430327352
Număr producător 601857890

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantierele de construcții
  • Placa de bază din aluminiu poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Freâna de ieșire oprește lama de ferăstrău deosebit de rapid și crește siguranța
  • Tăieturi unghiulare precise de până la 50°, cu punct de oprire practic la 45°
  • Poziția de 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă a tăierii
  • Indicator vizibil de tăiere pentru tăierea după o ruptură
  • Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă pentru o ghidare sigură
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular cu carbură (18 dinți), gard de tăiere, cheie hexagonală, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Greutate cu acumulator: 3.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.8 kg
  • Viteza fără sarcină: 4600 /min
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 40 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 57 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 52 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 57 mm
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 50 °

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii