KS 18 LTX 57 akumulátorová ruční okružní pila

Artiklové číslo: 601857890
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601857890
EAN / GTIN 4007430327352
Číslo výrobce 601857890

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo, ale i Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Výstupní brzda zastaví pilový kotouč obzvlášť rychle a zvyšuje bezpečnost
  • Přesné úhlové řezy až do 50°, s praktickým detenčním bodem v úhlu 45°
  • Polohu 0° lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Viditelný indikátor řezu pro řezání po odtržení
  • Rukojeť s protiskluzovým měkkým povrchem pro bezpečné vedení
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), dělicí lišta, šestihranný klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.8 kg
  • Otáčky naprázdno: 4600 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 40 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 57 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 52 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 57 mm
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 50 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství