KS 18 LTX 57 akumulatorska ročna krožna žaga

Št. art.: 601857890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601857890
EAN/GTIN 4007430327352
Številka proizvajalca 601857890

Opis

Opis:

  • Zmogljiva, lahka akumulatorska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbiščih
  • Aluminijasto osnovno ploščo lahko uporabljate neposredno na vodilih Metabo ter Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Outfeed brake posebej hitro ustavi žagin list in poveča varnost
  • Točni kotni rezi do 50°, s praktično zadrževalno točko pri 45°
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Vidljiv indikator reza za rezanje po razdrtju
  • Rok z nedrsečo mehko površino za varno vodenje
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Karbidni krožni žagin list (18 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.8 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 4600 /min
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 40 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 57 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 52 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm
  • Žaganje ivernih plošč: 2.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 92 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 103 dB(A)
  • Nastavljiva globina rezanja: 0 - 57 mm
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 50 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor