Pompă submersibilă de presiune TDP 6200/4 Inox

Cod articol: 601772000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 601772000
EAN / GTIN 4061792265448
Număr producător 601772000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Pompă submersibilă de presiune cu întrerupător cu plutitor pentru irigarea grădinii și alimentarea altor consumatori din surse mai adânci, cum ar fi fântâni sau cisterne
Acționarea puternică a pompei în 4 trepte asigură o presiune ridicată constantă
Eliminarea plutitoare la suprafața apei poate fi instalată rapid și ușor în cazul încărcării cu sedimente
Întrerupătorul cu plutitor reglabil în înălțime pornește pompa atunci când este depășit nivelul de apă definit și o oprește din nou atunci când acesta este atins
Până la 3 aspersoare pot fi conectate la pompă în același timp
Protecţie la suprasarcină: protejează motorul de supraîncălzire
Supapa antiretur integrată previne în mod fiabil curgerea apei înapoi în pompă
Durată lungă de viață a pompei datorită carcasei robuste din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, filtrului integrat și garniturii mecanice de înaltă calitate
Mâner de transport ergonomic pentru transport convenabil

Domeniul de aplicare a livrării
Comutator cu plutitor, cablu de scurgere

Caracteristică:

  • dimensiuni: 210 x 189 x 530 mm
  • Număr de roți: 4
  • Lăţime: 189 mm
  • Racord de presiune: 1″ filet interior
  • Greutate: 8,3kg
  • Înălţime: 530 mm
  • Lungimea cablului: 15 m
  • Lungime: 210 mm
  • Max. Presiune: 4,7 bar
  • Max. Adâncime de pătrundere: 12 m
  • Max. Nivelul de finanțare: 47 m
  • Max. Debit de livrare: 6200 l/h
  • Max. Granulație până la: 1 mm
  • Putere de intrare nominală: 1100 W
  • Carcasa pompei: Oțel inoxidabil/plastic
  • Clasa de protecție IP: IP X8

Livrare:

Comutator cu plutitor
Frânghie de scurgere