Description:
Pompe immergée avec interrupteur à flotteur pour l'irrigation du jardin et l'alimentation d'autres appareils à partir de sources situées plus bas comme des fontaines ou des citernes
Pompe puissante à 4 niveaux pour une pression constamment élevée
Prise d’eau flottante à la surface de l'eau installable rapidement et facilement en cas de sédiments
L'interrupteur à flotteur réglable en hauteur met la pompe en marche en cas de dépassement du niveau d'eau défini et l'arrête une fois le niveau d'eau défini atteint
Jusqu'à 3 arroseurs peuvent être raccordés simultanément à la pompe
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Le clapet anti-retour intégré empêche de manière fiable le retour de l'eau vers la pompe
Longue durée de vie de la pompe grâce au carter robuste en acier inoxydable, au filtre intégré et à la garniture étanche à anneau glissant de haute qualité
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
Équipement standard
Interrupteur à flotteur, Câble de descente
Caractéristique(s):
- Dimensions: 210 x 189 x 530 mm
- Nombre de roues: 4
- Largeur: 189 mm
- Raccord de pression: 1″ Filetage intérieur
- Poids: 8,3 kg
- Hauteur: 530 mm
- Longueur du câble: 15 m
- Longueur: 210 mm
- Puissance max. Pression: 4,7 bar
- Puissance max. Profondeur d’insertion: 12 m
- Puissance max. Hauteur d’élévation: 47 m
- Puissance max. Débit: 6200 l/h
- Puissance max. Taille des grains jusqu’à: 1 mm
- Puissance absorbée nominale: 1100W
- corps de pompe: Acier inoxydable/plastique
- Indice de protection IP: IP X8
Livraison:
Interrupteur à flotteurCâble de descente