Descripción:
Bomba de presión sumergibe con interruptor flotante para riego de jardín y abastecimiento de otros consumidores desde fuentes profundas como pozos o cisternas.
El potente accionamiento de la bomba de 4 etapas garantiza una alta presión constante
La extracción flotante en la superficie del agua se puede instalar rápida y fácilmente cuando hay carga de sedimentos.
El interruptor flotante ajustable en altura enciende la bomba cuando se excede el nivel de agua definido y lo se apaga nuevamente cuando se alcanza
Se pueden conectar hasta 3 aspersores a la bomba al mismo tiempo.
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
La válvula de retención integrada evita de manera confiable que el agua regrese a la bomba
Larga vida útil de la bomba gracias a la robusta carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, filtro integrado y retén frontal de alta calidad
Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
Suministro estándar
Interruptor flotante, Cuerda de bajada
Característica:
- dimensiones: 210 x 189 x 530 mm
- Número de ruedas: 4
- Anchura: 189 mm
- Conexión de presión: Rosca interior de 1″
- Peso: 8,3 kg
- Altura: 530 mm
- Longitud: 15 m
- Longitud: 210 mm
- Máx. Presión: 4,7 bar
- Máx. Profundidad de inmersión: 12 m
- Máx. Nivel de financiación: 47 m
- Máx. Caudal: 6200 l/h
- Máx. Granulometría hasta: 1 mm
- Potencia nominal de entrada: 1100 W
- Carcasa de la bomba: Acero inoxidable/plástico
- Clase de protección IP: IP X8
Volumen de suministro:
Interruptor flotanteCuerda de bajada