Ponorné tlakové čerpadlo TDP 6200/4 Inox

Artiklové číslo: 601772000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601772000
EAN / GTIN 4061792265448
Číslo výrobce 601772000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Ponorné tlakové čerpadlo s plovákovým spínačem pro zavlažování zahrady a zásobování dalších spotřebičů z hlubších zdrojů, jako jsou studny nebo cisterny.
Výkonný čtyřstupňový pohon čerpadla zajišťuje trvale vysoký tlak
plovoucí odstranění na vodní hladině lze v případě zatížení sedimenty snadno a rychle instalovat.
Výškově nastavitelný plovák zapne čerpadlo při překročení definované hladiny vody a po jejím dosažení jej opět vypne.
K čerpadlu lze současně připojit až 3 postřikovače.
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Integrovaný zpětný ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody do čerpadla.
Dlouhá životnost čerpadla díky robustnímu tělesu z nerezové oceli odolné proti korozi, integrovanému filtru a vysoce kvalitní mechanické ucpávce.
Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení

Rozsah dodávky
Plovákový spínač, vypouštěcí kabel

Charakteristika:

  • rozměry: 210 x 189 x 530 mm
  • Počet kol: 4
  • Šířka: 189 mm
  • Tlaková přípojka: 1″ vnitřní závit
  • Hmotnost: 8,3kg
  • Výška: 530 mm
  • Délka kabelu: 15 m
  • Délka: 210 mm
  • Max. Tlak: 4,7 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 12 m
  • Max. Úroveň financování: 47 m
  • Max. Rychlost dodávky: 6200 l/h
  • Max. Zrnitost do: 1 mm
  • Jmenovitý příkon: 1100W
  • Pouzdro čerpadla: Nerezová ocel/plast
  • Třída ochrany IP: IP X8

Rozsah dodávky:

Plovákový spínač
Odvodňovací lano

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku