Pompă submersibilă fără fir TPF 18 LTX 7000

Cod articol.: 601748850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Nuanță, verde Verde brad
Denumirea producătorului TPF 18 LTX 7000
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea Verde; negru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Pompă
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 601748850
EAN / GTIN 4061792261235
Număr producător 601748850
L-Număr L01760 101969
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Pompă submersibilă cu acumulator puternică pentru pomparea apei curate din containere, bazine de apă și subsoluri inundate
Aspirație plană până la un nivel de apă reziduală de 1-2 mm
Cutie externă pentru baterie pentru a proteja bateria de umezeală, ușor fixată pe perete sau container
Operarea și controlul simplu al pompei datorită panoului de control clar de pe cutia bateriei
Dozare flexibilă a presiunii și volumului de apă datorită celor trei niveluri de putere și supapei de reglare
Potrivit pentru o gamă largă de recipiente datorită designului subțire (Ø 142 mm) și cablului lung la cutia bateriei
Protecția pompei Metabo: Protecție automată la rulare uscată cu afișaj LED pentru protecția pompei și siguranța ridicată a utilizatorului
Durabil datorită sistemului dublu de etanșare și protecției la suprasarcină a motorului
Filtrul lavabil protejează pompa de contaminare
Carcasă robustă din plastic rezistent la impact, cu bobină de cablu integrată și mâner de transport
Multe mărci, un sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate acumulatoarele de 18V și încărcătoarele brandurilor CAS: www.cordless-alliance-system.com

Furnizat împreună cu
Mai multe adaptoare, cârlige de fixare, fără acumulator, fără încărcător, cutie de baterii IP clasa de protecție, cutie de baterii lungime cablu