{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Farbton, grün | Tannengrün | |
| Herstellerbezeichnung | TPF 18 LTX 7000 | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | grün; schwarz; weiß | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Pumpe | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 601748850 | |
| EAN / GTIN | 4061792261235 | |
| Herstellernummer | 601748850 | |
| L-Nummer | L01760 101969 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |