TPF 18 LTX 7000 akumulátorové ponorné čerpadlo

Artiklové číslo: 601748850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Barevný odstín, Zelená Jedlová zelená
Označení výrobce TPF 18 LTX 7000
Obal volné
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; Černá; bílá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601748850
EAN / GTIN 4061792261235
Číslo výrobce 601748850
L-číslo L01760 101969
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Výkonný akumulátorové ponorné čerpadlo na odčerpání of čistá voda z kontejnerů, vodních nádrží a zaplavených sklepů
Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 1-2 mm
Externí bateriový box pro ochranu baterie před vlhkostí, snadno připevněný ke stěně nebo kontejneru
Snadné ovládání a ovládání čerpadlo díky přehlednému ovládacímu panelu na bateriovém boxu
Flexibilní dávkování tlaku a objemu vody díky třem úrovním výkonu a regulačními ventily
Vhodné pro širokou škálu kontejnerů díky štíhlému designu (Ø 142 mm) a dlouhému kabelu do bateriového boxu
metabo pump protection: Automatický ochrana proti chodu na sucho s LED displejem pro ochranu čerpadlo a vysokou bezpečnost uživatele
Odolný díky dvojitému těsnicímu systému a ochrana proti přetížení motoru
Omyvatelný filtr chrání čerpadlo před nečistotami
Robustní pouzdro z nárazuvzdorného plastu s integrovaným navíjení kabelu a rukojetí pro přenášení
Mnoho značek, systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V bateriemi a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
multifunkční adaptéry, upevňovací háky, bez akumulátorový článek, bez nabíječka, ochranný IP box, délka kabelu box na baterie