{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Color, verde | Verde abeto | |
| Denominación del fabricante | TPF 18 LTX 7000 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | Color verde; negro; blanco | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Bomba | |
| Material | plástico |
| Número de artículo | 601748850 | |
| EAN / GTIN | 4061792261235 | |
| Número del fabricante | 601748850 | |
| Número L | L01760 101969 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |